Beli Laser Ukur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  2. SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)
    Deskripsi:
    Alat 3-in-1 praktis yang harus Anda miliki di rumah atau kantor. Ideal untuk pekerjaan apa pun yang membutuhkan garis lurus atau pengukuran yang akurat. Gunakan Waterpass level laser multiguna ini untuk menggantung gambar, memasang rak, memasang lantai, menggantung wallpaper, dan banyak lagi. Memproyeksikan sinar laser horizontal dan vertikal. Menggunakan sel baterai kancing 3 buah LR44 / AG13 (termasuk). Jauhkan level laser dari air, debu dan sinar matahari
    atribut:
    • Type: Multipurpose Waterpass Laser 3in1
    • Wavelength (nm): 630-680
    • Power Source: 3x Baterai Kancing LR44/AG13
    • Tape Measuring Length (m): 2.5 dengan pengunci
    • Dimensions (cm): 18.5x6.2x2.8
    • maximum output (mW): 5
  3. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    56%
    Mulai

    Rp8.099.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  4. STS Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp24.999.900

    STS Meteran Laser Level (Laser Line)
    atribut:
    • Accessories: Laser level, Photodetector, Remote control, Tripod
    • Vertical (mm): 187
    • Horizontal (mm): 140
    • Accuracy: Horizontal +-8\"
    • Automatic Compensation Range (°): ± 5
    • Container protection class: IP56
    • Power Supply: AA alkaline battery x 6 (included)
    • Content: Laser Levels, Receiver, Remote controller, Tripods
  5. Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    54%
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    -Even when a laser line is hard to see, it senses the laser light and notifies the position with a sound and light.
    atribut:
    • LxWxThickness: 170x52x35mm
  6. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
  7. KRISBOW Termometer Inframerah Dual Laser
    Mulai

    Rp2.099.900

    KRISBOW Termometer Inframerah Dual Laser
    Deskripsi:
    - Simply by pointing the meter and pressing a button to measure- Dual laser targeting for fast positioning maximum target- Adjustable Emissivity for different object- Emissivity: Adjustable from 0.10 to 1.0- Field of view: D/S = Approx. 20:1 ratio (D = distance, S = spot)- Diode laser: Output
    atribut:
    • Accuracy (°C): +/-1% / +/-1.0
    • Resolution: 0.1
    • Repeatability (°C): +/-1
    • Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlight
    • Response Time (ms): <150
    • Measurement Range (°C): -50 to 800
    • Power Supply (V): Battery 9
  8. STS Laser Detector
    58%
    Mulai

    Rp2.199.900

    STS Laser Detector
    atribut:
    • Weight (g): 145
    • Dimensions (Vetical x Horizontal x Thickness) (mm): 150x52x19
    • Accessories: Receiver holder
  9. STS Marking Laser
    38%
    Mulai

    Rp6.199.900

    STS Marking Laser
    Deskripsi:
    -The cross laser line is irradiated with one device.-Since 10mW laser element is adopted, a bright laser line will be irradiated.-Convenient for places where ink cannot be used.-The irradiation direction can be freely adjusted with a mount.-To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.-AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
    atribut:
    • Radiation Angle: 120°
    • Size: 62x75mm
    • Accessories: AC adapter (built-in strong noise filter and instantaneous power outage measures)
    • Purpose of Use: To position the working process in stone cutting/block cutting machine, woodworking/sawingmachines, etc.
  10. KDS Line Laser
    Mulai

    Rp6.199.900

    KDS Line Laser
    Deskripsi:
    -A safety design that has the wide correction range of ±3° and notifies by blinking laser light if exceeding the correction range.-A vial that is easy to check even in dark places has adopted.-With theft/fire insurance (1 year from purchase)-Brightn
    atribut:
    • Automatic Correction Range: ±3°
    • LxW: 147x87mm
    • Precision: ±1mm/7m
    • Power Supply: AA Alkaline Dry Batteryx2 (Accessory)
  11. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  12. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  13. Takumi Laser Point Tateburimeijin
    34%
    Mulai

    Rp4.599.900

    Takumi Laser Point Tateburimeijin
    Deskripsi:
    -It simultaneously measures inclining of front, back, right, and left with a laser point and a vertical line.-Since it is a laser light, there is no swing due to wind.-Light output is 1mW or less and it is a class 2 laser product.-It instantly stops withi
    atribut:
    • Dimensions: 60x95x170mm
    • Precision: ±1mm or less/4m
    • Automatic Correction Range: ±3.5°
  14. Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Leica Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Memberikan pengukuran cepat dan akurat hingga puluhan meter hanya dengan satu klik. Ideal untuk arsitek, surveyor, dan pekerjaan interior.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 143x58x29
    • Measurement Range (m): 0.05 to 200
    • Accuracy (mm): ±1
    • Accuracy with Favourable Conditions (mm/inch): 1.0 / 1/16
    • Accuracy with Unfavourable Conditions (mm/inch): 2/1/8
    • Bluetooth: v4.0
    • Bluetooth Smart Battery: 2 x AAA
    • Box Height (mm): 55
    • Box Length (mm): 142
    • Box Width (mm): 177
    • Diameter Laser Point at Distances (mm/m): 6 / 30 / 60 | 10 / 50 / 100
    • Included Accessories: Leica DISTO D510, pouch, hand loop, 2 x AA batteries, Calibration Certificate Silver, quick start guide
    • Power Supply: AA batteries - 2pcs
    • Product Weight with Packaging (kg): 0.411
    • Protection Class: IP65
    • Range of Bluetooth (m): up to 10
    • Range with Favourable Conditions (ft): 0.16 – 660
    • Range with Favourable Conditions (m): 0.05 – 200
    • Range with Unfavourable Conditions (ft): 0.16 – 260
    • Range with Unfavourable Conditions (m): 0.05 – 80
    • Smallest Unit Displayed (mm/inch): 0.1 / 1/32
    • Temperature Range Storage Operation (°C/°F): -25 to 70 / -13 to 158 | -10 to 50 / 14 to 122
    • Tilt Measuring Range (°): 360
    • Tilt Measuring Tolerance (°): ± 0.2
  15. STANLEY Laser Tripod (Aksesoris Alat Ukur)
    Mulai

    Rp529.900

    STANLEY Laser Tripod (Aksesoris Alat Ukur)
    atribut:
    • Adjustable Heigh (cm): 44-119
    • Threading (inch): 1/4
  16. Joyko Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  17. STS Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp55.999.900

    STS Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    -Able to use by simply placing it only, fully automatic leveling.-Full functions on a small body, which has 4 roles of horizontal, vertical, right angle (90°)with 1 unit.-With theft/fire insurance (1 year from purchase)-Receiver detection accuracy three-stage switching specs of ±0.5mm, ±1mm, ±2mm.-Laser Levels-Receiver-Remote controller-Tripods -JSIMA (japan surveying instruments manufacturers' association)Certificate of Inspection Issued (charged)
    atribut:
    • LxW: 248x235mm
    • Automatic Correction Range: ±8°
    • Power Supply: D alkaline dry batteryx3 or an auxiliary rechargeable battery
    • Measuring Range: Diameter 600m
    • Container protection class: IP56
    • Content: Laser Levels, Receiver, Rechargeable battery, Tripods, Remote controller
    • Precision: Horizontal ±10\"
  18. YAMASIN Green Line Laser
    Mulai

    Rp17.999.900

    YAMASIN Green Line Laser
    Deskripsi:
    -Green laser that is easy to see even in bright places.-Long-life and stable irradiation is possible and it realizes a thinner and clearer irradiation line.-Line laser: GLZ-3-W-Receiver: BBR-GLZ-Dedicated elevating tripod-Magnetic damping type (gimbal type)
    atribut:
    • Protection Grade: IP54
  19. STS Automatic Guidance Line Laser
    28%
    Mulai

    Rp14.999.900

    STS Automatic Guidance Line Laser
    atribut:
    • Weight (kg): 1.5
    • Automatic Correction Range: +/-3degree
    • Length (mm): 220
    • Width (mm): 102
    • Precision: +/-1mm/10mm
    • Content: Line laser: AGL41, Receiver: USS-41
Daftar Harga Laser Ukur Terbaru October 2026
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
SOJIKYO Spirit Level Laser 3in1 (Waterpass)Rp109.900
Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Rp12.999.900
Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Rp8.099.900
STS Meteran Laser Level (Laser Line)Rp24.999.900
Tajima Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp2.099.900
KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp809.900
KRISBOW Termometer Inframerah Dual LaserRp2.099.900
STS Laser DetectorRp2.199.900
STS Marking LaserRp6.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)